Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHMERSAL Z4VH336-11Z-M20 SCHALTER, POSITION, H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1890470
Hersteller:
     Schmersal
Herst.-Nr.:
     Z4VH336-11Z-M20
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Kontaktkonfiguration: 1NO / 1NC
  • Produktpalette: -
  • Betätigungskraft, max.: -
  • Betätiger für Endschalter / Grenztaster: Rollenhebel
  • DC-Kontaktstrom, max.: 1 A
  • AC-Kontaktspannung, max.: 230 V
  • AC-Kontaktstrom, max.: 4 A
  • SVHC: To Be Advised
  • DC-Kontaktspannung, max.: 24 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, endlagenschalter schmersal, endlagenschalter, Automatisierung, Industrielle, Prozesssteuerung, Schalt, Steueranlagen, SCHMERSAL, Z4VH336-11Z-M20, 1890470, 189-0470
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 58,12*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 94,63*
    € 112,61
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 92,89*
    € 110,54
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 73,15*
    € 87,05
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 67,47*
    € 80,29
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 58,12*
    € 69,16
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.