Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B72240B0750K001 VARISTOR, 190J, 75VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1886564
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B72240B0750K001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Varistor
varistor epcos
varistor
Bauform - Varistor: Block
  • Produktpalette: HighE
  • Nennspannung V AC: 75 V
  • Begrenzungsspannung Vc, max.: 220 V
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Spitzenstoßstrom bei 8/20µs: 25 kA
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Varistor: Metalloxidvaristor (MOV)
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Spitzenenergie (10/1000us): 190 J
  • Nennspannung, V DC: 100 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, TVS, TVS-Varistoren, Überspannungsschutzbausteine, EPCOS, B72240B0750K001, 1886564, 188-6564
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    Frei Haus
    ab € 25,09*
    € 30,93*
    1
    € 6,90*
    ab € 26,97*
    € 37,10*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 32,06*
    € 82,26*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 82,26*
    € 97,89
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 69,99*
    € 83,29
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 57,99*
    € 69,01
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 50,19*
    € 59,73
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 44,60*
    € 53,07
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 40,72*
    € 48,46
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 38,54*
    € 45,86
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 37,08*
    € 44,13
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 32,06*
    € 38,15
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.