Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHEMTRONICS CF2050 TUPFER,SCHAUMSTOFF,130X12,7X25,4MM PK50


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1885605
Hersteller:
     Chemtronics
Herst.-Nr.:
     CF2050
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Polyurethan Stäbchen
Polyurethan Tupfer
Polyurethan-Tip
Reinigungsstäbchen Polyurethan
Größe der Tupferspitze: 12.7 x 25.4mm
  • Produktpalette: -
  • Griffmaterial: PP (Polypropylen)
  • Grifflänge: 127 mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Material der Tupferspitze: Schaumstoff
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Reinigungs-Stäbchen, Reinigungsstäbchen, Reinigungstips, Tastaturtupfer, Reinigungsstäbchen Schaumstoff, Schaumstoff-Tip, Schaumstoffstäbchen, Schaumstofftupfer, reinigungsstäbchen schaumstoff, Reinigungsausrüstung, Tücher, Tupfer, Werkstattbedarf, Werkzeuge, CHEMTRONICS, CF2050, 1885605, 188-5605
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 22,82*
    € 34,39*
    Lager 139
    202
    € 14,99*
    ab € 23,28*
    € 36,94*
    Frei Haus
    ab € 24,92*
    € 39,41*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 36,94*
    € 43,96
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 36,58*
    € 43,53
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 34,89*
    € 41,52
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 33,85*
    € 40,28
    pro Paket
    ab 12 Pakete
    € 31,16*
    € 37,08
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 30,61*
    € 36,43
    pro Paket
    ab 24 Pakete
    € 29,09*
    € 34,62
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 23,28*
    € 27,70
    pro Paket
    1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,4656* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Chemtronics
    38542F
    ab € 9,56*
    Zubehör
    Chemtronics
    CF3050
    ab € 15,64*
    Zubehör
    Chemtronics
    CF4050
    ab € 17,67*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.