| |
|
| Artikel-Nr.: 139-1870776 Herst.-Nr.: VBPW34FASR EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Wellenlänge bei Spitzensensitivität: 950 nm Winkel halber Empfindlichkeit ±: 65 °Produktpalette: - MSL: MSL 3 - 168 Stunden Betriebstemperatur, max.: 100 °CAnzahl der Pins: 2 Pin(s)Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: - Dunkelstrom: 2000 pABetriebstemperatur, min.: -40 °CSVHC: No SVHC (17-Jan-2022) Bauform - Diode: SMD RoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: fotodiode, Anzeigen, Displays, Optoelektronik, Photodioden, Unverstärkte, VISHAY, VBPW34FASR, 1870776, 187-0776 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1000 | | Frei Haus | ab € 0,41* | € 0,49* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,28* | € 1,18* | | | | Lager 139 | | | | 1 | | € 14,99* | ab € 0,392* | € 1,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|