Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 2006-1681 TRENNKLEMME, GRAU, 6MM2, 2LEITER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1869311
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2006-1681
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Sicherungsreihenklemme
Trennklemme
reihenklemme wago
Sicherungsgröße: Flachsicherungen
  • Produktpalette: TOPJOBS 2002
  • Nennstrom: 30 A
  • Anzahl der Positionen: 2 -polig
  • Drahtanschlussverfahren: Klemme
  • Leiterquerschnitt CSA: 10 mm²
  • Nennspannung: 800 V
  • Leiterstärke (AWG): 20AWG bis 8AWG
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen, Sicherungsreihenklemmen, Steckverbinder, WAGO, 2006-1681, 1869311, 186-9311
    Angebote (16)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    24 Tage
    nicht lagernd
    25
    € 4,45*
    ab € 2,6968*
    € 3,4368*
    25
    € 5,00*
    ab € 3,2076*
    € 3,9976*
    25
    Frei Haus
    ab € 3,3388*
    € 4,1588*
    21 Tage
    nicht lagernd
    25
    € 5,90*
    ab € 3,348*
    € 4,168*
    Lager 139
    1214
    1
    € 14,99*
    ab € 5,66*
    € 9,31*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,31*
    € 11,08
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,87*
    € 10,56
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,98*
    € 9,50
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,52*
    € 8,95
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,22*
    € 8,59
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,72*
    € 8,00
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 6,56*
    € 7,81
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 6,42*
    € 7,64
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 6,30*
    € 7,50
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 5,66*
    € 6,74
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    2002-121
    ab € 0,1392*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    2002-404
    ab € 0,5729*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    2002-408
    ab € 1,301*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    2002-409/000-006
    ab € 1,51925*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    2002-433
    ab € 0,37278*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    2002-435
    ab € 0,7356*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    2002-436
    ab € 1,05*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    2002-439
    ab € 1,4844*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    2004-402
    ab € 0,1772*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    2004-403
    ab € 0,3628*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    2004-404
    ab € 0,524*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    2004-408
    ab € 1,42*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    2004-433
    ab € 0,3912*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    2004-436
    ab € 0,9876*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    2004-439
    ab € 1,624*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.