Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION MY4-AC24(S) RELAIS, 4PDT, 250VAC, 30VDC, 5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-186480
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     MY4-AC24(S)
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Industrierelais
LY-Relais
Kontaktspannung V DC: 30 VDC
  • Kontaktkonfiguration: 4PDT
  • Kontaktspannung V AC: 250 VAC
  • Spulentyp: Monostabil
  • Spulenwiderstand: 180 ohm
  • Produktpalette: MY
  • Relaismontage: Sockel
  • Kontaktmaterial: Silberlegierung
  • Relaisanschlüsse: Steckbar
  • Spulenspannung: 24 VAC
  • SVHC: To Be Advised
  • Kontaktstrom: 5 A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Leistungsrelais, Miniaturrelais, Steckrelais, omron industrierelais 24v ac, miniaturrelais 24v, miniaturrelais, Relais, Schalter, Schütze, Taster, OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION, MY4-AC24(S), 186480, 186-480
    Angebote (9)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    21 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 4,94*
    € 7,28*
    50 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 5,17*
    € 7,57*
    19 Tage
    nicht lagernd
    € 5,46*
    ab € 6,58*
    € 9,49*
    23 Tage
    nicht lagernd
    € 5,80*
    ab € 6,62*
    € 9,68*
    Lager 139
    124
    € 14,99*
    ab € 7,80*
    € 12,39*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,39*
    € 14,74
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,10*
    € 13,21
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,82*
    € 11,69
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,13*
    € 10,86
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,52*
    € 10,14
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 7,80*
    € 9,28
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Phoenix Contact
    1201442
    ab € 0,56*
    Zubehör
    Omron
    PYC-P
    ab € 0,24*
    Zubehör
    Omron
    PY14-02
    ab € 1,32*
    Zubehör
    Weidmüller
    514570000 (PACK OF 5)
    ab € 24,07*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.