Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROADCOM HFBR-2522ETZ RECEIVER, FASEROPTIK, EXTENDED TEMP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1863202
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     HFBR-2522ETZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LWL Empfänger
lwl empfänger
Wellenlänge, typ.: 660 nm
  • Produktpalette: -
  • Übertragungsreichweite: 67 m
  • Übertragungsrate, max.: 1 Mbaud
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Anzeigen, Displays, Empfänger, Glasfaseroptik, LWL-Produkte, Optoelektronik, BROADCOM, HFBR-2522ETZ, 1863202, 186-3202
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 10,47*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 24,01*
    € 28,57
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 23,73*
    € 28,24
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 19,54*
    € 23,25
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 15,97*
    € 19,00
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 15,03*
    € 17,89
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 13,95*
    € 16,60
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 12,88*
    € 15,33
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 12,62*
    € 15,02
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,47*
    € 12,46
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Broadcom
    HFBR-1522ETZ
    ab € 9,97*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.