Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROADCOM HFBR-1522ETZ TRANSMITTER, FASEROPTIK, EXT TEMP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1863199
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     HFBR-1522ETZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Optischer Sender
optischer sender
Wellenlänge, typ.: 660 nm
  • Glasfaseranschluss: Vlink
  • Sperrspannung, Vr: 5 V
  • Produktpalette: -
  • Durchlassstrom If: 80 mA
  • Durchlassspannung: 1.67 V
  • Übertragungsreichweite: 67 m
  • Übertragungsrate, max.: 1 Mbaud
  • Signalrate, max.: 1 Mbaud
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Anzeigen, Displays, Glasfaseroptik, LWL-Produkte, Optoelektronik, Sender, BROADCOM, HFBR-1522ETZ, 1863199, 186-3199
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 9,96*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 22,84*
    € 27,18
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 22,73*
    € 27,05
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 18,57*
    € 22,10
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,80*
    € 17,61
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,99*
    € 16,65
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 13,11*
    € 15,60
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 12,23*
    € 14,55
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 11,98*
    € 14,26
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,96*
    € 11,85
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Broadcom
    HFBR-2522ETZ
    ab € 10,46*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.