Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOLID STATE 1N3321B ZENER-DIODE, 5%, 24V, 50W, DO5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1862957
Hersteller:
     Solid State
Herst.-Nr.:
     1N3321B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
z diode
Produktpalette: 1N33
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Diodenmontage: Bolzen
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Verlustleistung: 50 W
  • Qualifikation: -
  • Zener-Spannung, nom.: 24 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Bauform - Diode: DO-5
  • RoHS konform: Nein
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Einzelne, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, Zener-Dioden, SOLID STATE, 1N3321B, 1862957, 186-2957
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 8,33*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 18,78*
    € 22,35
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 18,62*
    € 22,16
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,95*
    € 17,79
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 12,63*
    € 15,03
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,01*
    € 14,29
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 11,22*
    € 13,35
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 10,32*
    € 12,28
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 10,14*
    € 12,07
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,33*
    € 9,91
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.