Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY 601HE0000B01 HALLEFFEKT POSITIONSSENSOR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1862928
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     601HE0000B01
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hall Effekt Sensor
Hall Sensoren
Hall-Effekt-IC
Linearsensor
Produktpalette: Model 601 HE Series
  • DC-Versorgungsspannung, min.: 4.5 V
  • DC-Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Sensorgehäuse: Rechteckig
  • Ausgangskonfiguration: -
  • Schaltgeschwindigkeit: -
  • Sensoranschlüsse: Steckverbinder
  • SVHC: Lead (25-Jun-2020)
  • Ausgangsspannung, min.: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Positionsgeber, Positionssensor, hall effekt sensor, Bewegungssensoren, Hall-Effekt-Positionssensoren, Positionssensoren, Sensoren, Wandler, VISHAY, 601HE0000B01, 1862928, 186-2928
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 109,70*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 166,23*
    € 197,81
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 165,08*
    € 196,45
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 140,83*
    € 167,59
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 122,40*
    € 145,66
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 109,70*
    € 130,54
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.