Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEYSIGHT TECHNOLOGIES DSOX2024A OSZILLOSKOP, 4 KANÄLE, 200MHZ, 1GSPS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1859762
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     DSOX2024A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oszilloskop
oszilloskop
Aufzeichnungslänge (Speichertiefe): 1Mpts
  • Bandbreite: 200 MHz
  • Berechnete Anstiegszeit: 1.75 ns
  • Produktpalette: InfiniiVision 2000 X Series
  • Oszilloskopanzeige: WVGA LCD, farbig
  • Abtastrate: 2 GSPS
  • Lieferumfang des Kits: 1 passiver Tastkopf (300MHz, 10:1) pro Kanal (N2863B), Kalibrierzertifikat, Netzkabel, CD
  • Oszilloskopkanäle: 4 Kanäle
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Herstellergewährleistung: 5 Jahre
  • Netzsteckertyp: EU, UK
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: (DPO), (DSO), Digital-Phosphoroszilloskope, Digitale, Messtechnik, Oszilloskope, Speicheroszilloskope, KEYSIGHT TECHNOLOGIES, DSOX2024A, 1859762, 185-9762
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    1
    Frei Haus
    ab € 3.265,23*
    € 3.373,89*
    6 Tage
    6
    Frei Haus
    ab € 3.660,46*
    € 3.773,96*
    Frei Haus
    ab € 3.714,79*
    € 3.828,62*
    Frei Haus
    ab € 3.608,30*
    € 3.833,76*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3.373,89*
    € 4.014,93
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 3.352,78*
    € 3.989,81
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 3.293,15*
    € 3.918,85
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3.265,23*
    € 3.885,62
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Keysight Technologies
    10076C
    € 667,36*
    Zubehör
    Keysight Technologies
    1146B
    € 930,30*
    Zubehör
    Keysight Technologies
    N6457A
    € 193,94*
    Zubehör
    Keysight Technologies
    DSOX2WAVEGEN
    € 610,93*
    Zubehör
    Keysight Technologies
    N6456A
    € 428,04*
    Zubehör
    Keysight Technologies
    N2889A
    € 213,20*
    Zubehör
    Keysight Technologies
    D2000BDLB
    € 773,25*
    Zubehör
    Keysight Technologies
    D2000GENB
    € 544,10*
    Zubehör
    Keysight Technologies
    D2000AUTB
    € 530,46*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.