Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Elektrische Messgrößen
>
Oszilloskop
>
Artikel
KEYSIGHT TECHNOLOGIES DSOX3052A OSZILLOSKOP, 2 KANÄLE, 500MHZ, 4GSPS
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-1859749
Hersteller:
Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
DSOX3052A
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oszilloskop
oszilloskop
Aufzeichnungslänge (Speichertiefe):
2Mpts
Berechnete Anstiegszeit:
700 ps
Bandbreite:
500 MHz
Produktpalette:
InfiniiVision 3000 X Series
Oszilloskopanzeige:
WVGA LCD, farbig
Abtastrate:
4 GSPS
Lieferumfang des Kits:
1 passiver Tastkopf (500MHz, 10:1) pro Kanal (N2890A), Kalibrierzertifikat, Netzkabel, CD
Oszilloskopkanäle:
2 Kanäle
SVHC:
No SVHC (17-Jan-2023)
Herstellergewährleistung:
3 Jahre
Netzsteckertyp:
EU, UK
RoHS konform: Keine Angaben
... >
Messtechnik
>
Oszilloskope
>
Digitale Speicheroszilloskope (DSO) / Digital-Phosphoroszilloskope (DPO)
Weitere Suchbegriffe:
(DPO)
,
(DSO)
,
Digital-Phosphoroszilloskope
,
Digitale
,
Messtechnik
,
Oszilloskope
,
Speicheroszilloskope
,
KEYSIGHT TECHNOLOGIES
,
DSOX3052A
,
1859749
,
185-9749
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 10.383,66*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10.383,66*
€ 12.356,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10.348,13*
€ 12.314,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10.230,64*
€ 12.174,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10.230,30*
€ 12.174,06
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Keysight Technologies N N2795A Tastkopf Spannung 1:10 1GHz
Keysight Technologies
N2795A
€ 1.468,17*
Zubehör
Keysight Technologies N2893A Tastkopf Strom DC → 100MHz
Keysight Technologies
N2893A
€ 5.135,65*
Zubehör
Keysight Technologies N28XXA/B N2889A Tastkopf Spannung 1:1, 1:10 350MHz BNC
Keysight Technologies
N2889A
€ 213,20*
Zubehör
Keysight Technologies Oszilloskop-Software, Messung der Netzteilcharakterisierung für 3000A
Keysight Technologies
D3000PWRB
€ 1.412,09*
Zubehör
Keysight Technologies Oszilloskop-Software, Serielle Auslösung und Dekodierung für 3000A
Keysight Technologies
D3000BDLB
€ 2.404,14*
Zubehör
Keysight Technologies Oszilloskop-Software, Serielle Auslösung und Dekodierung für 3000A
Keysight Technologies
D3000GENB
€ 1.415,04*
Zubehör
Keysight Technologies Oszilloskop-Software, Serielle Auslösung und Dekodierung für 3000A
Keysight Technologies
D3000AUTB
€ 1.415,04*
Zubehör
Keysight Technologies Oszilloskop-Software, Serielle Auslösung und Dekodierung für 3000A
Keysight Technologies
D3000AERB
€ 1.407,16*
Zubehör
Keysight Technologies Stromfühler
Keysight Technologies
N2821A
€ 4.155,53*
Zubehör
Keysight Technologies Stromfühler
Keysight Technologies
N7026A
€ 6.268,53*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.