Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FISCHER ELEKTRONIK TFP306 TEILFRONTPLATTE,3HE 6TE ELOXIERT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1858355
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     TFP306
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frontplatte
Rackhöhe: 6HE
  • Platte: Frontplatte
  • Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: 19 Zoll-Racks
  • Außenbreite - Zoll: 1.18 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 128.4 mm
  • Außenhöhe - imperial: 5.055 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 30 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Panelmaterial: -
  • Gehäusefarbe: Transparent
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Platten, Racks, Schränke, FISCHER ELEKTRONIK, TFP306, 1858355, 185-8355
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 4,29*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,54*
    € 12,54
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,20*
    € 8,57
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,53*
    € 7,77
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,71*
    € 6,79
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,24*
    € 6,24
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,29*
    € 5,11
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.