Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B&K PRECISION BK878B LCR METER, UNIVERSAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1852750
Hersteller:
     B&K Precision
Herst.-Nr.:
     BK878B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kapazitätsmesser
Kapazitätsmeßgerät
kapazitätsmessgerät
Produktpalette: -
  • Prüffrequenz, max.: 1 kHz
  • Messwert Widerstand, max.: 10 Mohm
  • Messwert Kapazität, max.: 1000 µF
  • Gerätetyp: Tragbar
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Messwert Induktivität, max.: 100 H
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelementeprüfung, LCR-Messgeräte, Messtechnik, B&K PRECISION, BK878B, 1852750, 185-2750
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    9
    Frei Haus
    ab € 268,75*
    € 326,32*
    € 5,90*
    ab € 307,46*
    € 364,02*
    Frei Haus
    ab € 316,52*
    € 382,66*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 326,32*
    € 388,32
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 316,61*
    € 376,77
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 296,65*
    € 353,01
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 282,22*
    € 335,84
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 268,75*
    € 319,81
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    B&K Precision
    BK879B
    ab € 314,91*
    Zubehör
    B&K Precision
    BK880
    ab € 418,91*
    Zubehör
    B&K Precision
    LC 29B
    ab € 18,62*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.