Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B65808B2203X000 KLEMME RM6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1848353
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B65808B2203X000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klammern
Transformatoren
Übertrager
Wandler
Zur Verwendung mit: RM6
  • Produktpalette: B65808 Series
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: EPCOS, B65808B2203X000, 1848353, 184-8353
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    Frei Haus
    ab € 0,0712*
    € 0,1039*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,0813*
    € 0,1359*
    1 Tag
    257
    10
    € 5,95*
    ab € 0,1024*
    € 0,2089*
    Lager 139
    1166
    1
    € 14,99*
    ab € 0,0766*
    € 0,2514*
    4
    € 5,90*
    ab € 0,0709*
    € 0,6117*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,2514*
    € 0,29917
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1946*
    € 0,23157
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1643*
    € 0,19552
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1431*
    € 0,17029
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1225*
    € 0,14578
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1024*
    € 0,12186
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,10*
    € 0,119
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0979*
    € 0,1165
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0766*
    € 0,09115
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Epcos
    B65807J0000R087
    ab € 1,06*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.