Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ILME CSHF24 EINSATZ,FEMALE,24P+E,16A,500V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1847999
Hersteller:
     Ilme
Herst.-Nr.:
     CSHF24
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
hdc steckverbinder
Industriesteckverbinder: Einsatz
  • Anzahl der Kontakte: 24 Kontakte
  • Produktpalette: CSH
  • Größe Rechteckgehäuse: -
  • Heavy-Duty-Kontakt: -
  • Ausführung: Buchse
  • Nennstrom: 16 A
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einsätze, Industriesteckverbinder, Komponenten, Module, Steckverbinder, ILME, CSHF24, 1847999, 184-7999
    Angebote (11)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    24 Tage
    unbekannt
    1
    € 6,99*
    ab € 9,17*
    € 12,89*
    7 Tage
    29
    1
    € 6,95*
    ab € 9,20*
    € 12,90*
    1
    € 5,46*
    ab € 9,36*
    € 13,06*
    3 Tage
    135
    1
    € 6,50*
    ab € 10,20*
    € 14,26*
    Lager 139
    7
    1
    € 14,99*
    ab € 19,40*
    € 41,74*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 41,74*
    € 49,67
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 41,47*
    € 49,35
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 36,65*
    € 43,61
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 27,78*
    € 33,06
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 27,28*
    € 32,46
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 24,17*
    € 28,76
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 21,71*
    € 25,83
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 21,27*
    € 25,31
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 20,85*
    € 24,81
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 19,40*
    € 23,09
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Ilme
    CSHM24
    ab € 9,03*
    Zubehör
    Ilme
    TCHI24
    ab € 7,00*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.