Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ilme Buchseneinsatz, Gr.104.27, 24P+PE, Silber, SQUICH, 16A, 500V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     3461-40141174
Hersteller:
     Ilme
Herst.-Nr.:
     CSHF 24
EAN/GTIN:
     8015747019316
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
hdc steckverbinder
Die ILME Artikelnummer CSHF 24 definiert den Artikel Buchseneinsatz, Gr.104.27, 24P+PE, Silber, SQUICH, 16A, 500V. Der Kontakteinsatz der Baureihe CSH ist mit der patentierten ILME-Schnellanschlusstechnik SQUICH® ausgestattet. Diese Anschlusstechnik bietet einen intuitiven und schnellen Anschluss des Steckverbinders. Neben der Zeitersparnis von bis zu 50% im Vergleich zur traditionellen Schraubanschlusstechnik sind die Käfigzugfedern der SQUICH®-Technik absolut vibrationsfest und wartungsfrei und eignen sich somit auch für Anwendungen im Bereich der EN 61373. Die zusätzliche Prüföffnung der Anschlusstaster ermöglicht dem Anwender ein Messen und Prüfen im angeschlossenen und eingebauten Zustand des Steckverbinders. Gleiche Kenndaten und Konturen wie die Serien CNE, CCE, CSE und CSS ermöglichen ein breites Einsatzspektrum dieses Kontakteinsatzes.
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,14 Quadratmillimeter
Bemessungsspannung:
500 Volt
Herkunftsland:
Italien
Weitere Suchbegriffe: CSHF 24, CSHF24, Kontakteinsatz für Rechtecksteckverbinder, Buchse, Einsatz, Ethernet, Koax, Kontakt, Kontakteinsatz, Kontakteinsatz für Industriesteckverbinder, Kontakthalter, Kontaktstift, LWL, Stecker, Steckverbinder, pneumatisch, 6706539
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
1 Tag
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 9,17*
€ 13,05*
7 Tage
29
1
€ 6,95*
ab € 9,17*
€ 13,06*
1
€ 5,46*
ab € 9,31*
€ 13,16*
4 Tage
102
1
€ 6,50*
ab € 10,19*
€ 14,41*
25 Tage
unbekannt
5
€ 5,50*
ab € 11,50*
€ 14,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ilme
CSHM24
ab € 9,00*
Zubehör
Ilme
TCHI24
ab € 7,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.