Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ILME CSHM24 EINSATZ,MALE,24P+E,16A,500V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1847998
Hersteller:
     Ilme
Herst.-Nr.:
     CSHM24
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
hdc steckverbinder
Industriesteckverbinder: Einsatz
  • Anzahl der Kontakte: 24 Kontakte
  • Produktpalette: CSH
  • Größe Rechteckgehäuse: -
  • Heavy-Duty-Kontakt: Federstift
  • Ausführung: Stecker
  • Nennstrom: 16 A
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einsätze, Industriesteckverbinder, Komponenten, Module, Steckverbinder, ILME, CSHM24, 1847998, 184-7998
    Angebote (11)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 5,46*
    ab € 9,00*
    € 12,83*
    2 Tage
    unbekannt
    1
    € 6,99*
    ab € 9,07*
    € 12,84*
    8 Tage
    22
    1
    € 6,95*
    ab € 9,06*
    € 12,86*
    5 Tage
    176
    1
    € 6,50*
    ab € 9,85*
    € 13,99*
    Lager 139
    109
    1
    € 14,99*
    ab € 22,11*
    € 47,70*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 47,70*
    € 56,76
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 46,99*
    € 55,92
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 41,67*
    € 49,59
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 31,46*
    € 37,44
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 31,08*
    € 36,99
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 27,53*
    € 32,76
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 24,74*
    € 29,44
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 24,25*
    € 28,86
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 23,75*
    € 28,26
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 22,11*
    € 26,31
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Ilme
    CSHF24
    ab € 9,17*
    Zubehör
    Ilme
    TCHI24
    ab € 7,01*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.