Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 764I RED KLEBEBAND UNIVERSELL, PVC, 33M X 50MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1847988
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     764I RED
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
3m 50mmx33m pvc-klebeband
Banddicke, gesamt: 5mil (0.127mm)
  • Produktpalette: 764
  • Rollenlänge - metrisch: 33 m
  • Rollenlänge - imperial: 108.3 ft
  • Bandbreite - Imperial: 1.97 Zoll
  • Bandtyp: Sicherheit, Signal, Warnung
  • Bandbreite - Metrisch: 50 mm
  • Klebebandfarbe: Rot
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Klebstoff: Kautschukklebstoff
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: pvc-band, pvc-band rot, Klebebänder, Sicherheits, Warnbänder, Werkstattbedarf, Werkzeuge, 3M, 764I RED, 1847988, 184-7988
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 10,10*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,77*
    € 18,77
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 15,54*
    € 18,49
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,30*
    € 17,02
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 12,76*
    € 15,18
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,65*
    € 15,05
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,10*
    € 12,02
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    C.K Tools
    C8417
    ab € 6,45*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.