Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOSCH PKP 18E KLEBEPISTOLE, UK-STECKER 240VAC, 11MM DM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1845939
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     PKP 18E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heißklebepistole
Klebepistole
Heißklebepatrone
Heißklebestangen
Nennleistung: -
  • Produktpalette: -
  • Klebestiftdurchmesser: 11 mm
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • Netzsteckertyp: UK
  • Versorgungsspannung, V AC: 240 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Heißklebestifte, Klebestangen, Klebstoff Stangen, Schmelzklebe-Kerzen, Schmelzklebesticks, heißklebepistole bosch, heißklebepistole, Elektrowerkzeuge, Klebepistolen, Werkstattbedarf, Werkzeuge, Werkzeugmaschinen, BOSCH, PKP 18E, 1845939, 184-5939
    Angebote (26)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    7 Tage
    5
    € 4,95*
    ab € 22,71*
    € 28,19*
    17 Tage
    nicht lagernd
    € 6,90*
    ab € 22,78*
    € 28,33*
    1 Tag
    50
    € 23,00*
    ab € 23,63*
    € 29,19*
    € 4,90*
    ab € 23,79*
    € 30,04*
    Lager 139
    8
    € 14,99*
    ab € 29,12*
    € 35,73*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 35,73*
    € 42,52
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 35,35*
    € 42,07
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 34,18*
    € 40,67
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 33,45*
    € 39,81
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 31,77*
    € 37,81
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 29,12*
    € 34,65
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Brennenstuhl
    1508530
    ab € 2,27*
    Zubehör
    Bosch
    2607001176
    ab € 10,56*
    Zubehör
    Bosch
    2607001178
    ab € 10,53*
    Zubehör
    Bosch
    1609201396
    ab € 10,48*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.