Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEIDMULLER 8950980000 SSR TERMOPTO 24VDC/48VDC 0.5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1843903
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     8950980000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Industrierelais
LY-Relais
Kontaktkonfiguration: -
  • Laststrom: 500 mA
  • Schaltmodus: -
  • Produktpalette: -
  • Betriebsspannung, min.: 5 VDC
  • Relaismontage: DIN-Schiene
  • Relaisanschlüsse: Federklemme
  • Betriebsspannung, max.: 48 VDC
  • Regelspannung, min.: 5 VDC
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • Regelspannung, max.: 48 VDC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Leistungsrelais, Optokoppler, Varistor, weidmüller halbleiterrelais, industrierelais, Relais, Schalter, Schütze, Taster, WEIDMULLER, 8950980000, 1843903, 184-3903
    Angebote (16)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    20 Tage
    unbekannt
    10
    € 5,90*
    ab € 8,06*
    € 10,19*
    26 Tage
    unbekannt
    10
    € 5,50*
    ab € 8,29*
    € 10,48*
    27 Tage
    nicht lagernd
    10
    € 7,90*
    ab € 9,53*
    € 11,97*
    26 Tage
    nicht lagernd
    10
    € 5,80*
    ab € 10,06*
    € 12,58*
    Lager 139
    55
    1
    € 14,99*
    ab € 15,46*
    € 23,86*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 23,86*
    € 28,39
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 23,30*
    € 27,73
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 21,21*
    € 25,24
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 19,32*
    € 22,99
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,80*
    € 21,18
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 17,27*
    € 20,55
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 15,46*
    € 18,40
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Weidmüller
    2749340000
    ab € 3,68*
    Zubehör
    Weidmüller
    1609900000
    ab € 0,05902*
    Zubehör
    Weidmüller
    1528090000
    ab € 1,9855*
    Zubehör
    Weidmüller
    1528040000
    ab € 0,26773*
    Zubehör
    Weidmüller
    1528080000
    ab € 0,46804*
    Zubehör
    Weidmüller
    1527970000
    ab € 0,68199*
    Zubehör
    Weidmüller
    2460800000
    ab € 0,69939*
    Zubehör
    Weidmüller
    160903
    ab € 2,78*
    Zubehör
    Weidmüller
    173364
    ab € 10,65*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.