Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLUKE FLUKE T5-600 DIGITALES HANDMULTIMETER, 1000 ZÄHLWERTE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-184342
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLUKE T5-600
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Durchgangsprüfer
Produktpalette: -
  • Außenhöhe: 30.5 mm
  • Außenbreite: 51 mm
  • Außentiefe: 203 mm
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • Tester: Digital
  • Widerstand: 1 kohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Multimeter, Multitester, Spannungsprüfer, Strommesszangen, Stromzangen, Zangenamperemeter, multimeter fluke, durchgangsprüfer, Durchgangsprüfung, Elektroinstallationen, Geräteprüfer, Kabelprüfer, Messtechnik, Prüfgeräte, FLUKE, FLUKE T5-600, 184342, 184-342
    Angebote (16)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,95*
    ab € 156,96*
    € 178,37*
    Frei Haus
    ab € 160,89*
    € 182,62*
    15 Tage
    nicht lagernd
    € 7,90*
    ab € 161,33*
    € 182,66*
    Frei Haus
    ab € 166,52*
    € 195,07*
    Lager 139
    10
    Frei Haus
    ab € 185,68*
    € 211,02*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 211,02*
    € 251,11
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 205,83*
    € 244,94
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 198,73*
    € 236,49
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 195,02*
    € 232,07
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 185,68*
    € 220,96
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Fluke
    4130474
    ab € 103,78*
    Zubehör
    Fluke
    2437514
    ab € 78,67*
    Zubehör
    Fluke
    4111540
    ab € 36,05*
    Zubehör
    Fluke
    1664120
    ab € 35,03*
    Zubehör
    Fluke
    H5
    ab € 40,90*
    Zubehör
    Fluke
    4910310
    ab € 179,23*
    Zubehör
    Fluke
    1610103
    ab € 55,45*
    Zubehör
    Fluke
    1610159
    ab € 29,17*
    Zubehör
    Fluke
    2435108
    ab € 75,37*
    Zubehör
    Fluke
    3971265
    ab € 21,61*
    Zubehör
    Fluke
    4089137
    ab € 29,48*
    Zubehör
    Fluke
    FLUKE LEADWRAP
    ab € 10,73*
    Zubehör
    Fluke
    FLUKE T5-600/62MAX+/1AC KIT
    ab € 300,65*
    Zubehör
    RS Pro
    7442199
    ab € 5,69*
    Zubehör
    Storacell
    12AAOR
    ab € 6,34*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.