Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO AV01-B22-M1-F-IP65 TASTER VANDALENS AUS-TAST(EIN) BÜNDIG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1843022
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     AV01-B22-M1-F-IP65
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schalter Vandalensicher
Taster Vandalensicher
schalter vandalensicher
Schalterfunktion: Aus-(Ein)
  • Kontaktspannung V AC: -
  • IP-Schutzart: IP65
  • Farbe der Beleuchtung: Nicht beleuchtet
  • DC-Kontaktstrom, max.: 2 A
  • Schalteranschlüsse: Schraube
  • AC-Kontaktstrom, max.: -
  • SVHC: Lead (19-Jan-2021)
  • Plattenausschnitt (H x B): -
  • Betätiger-/Kappenfarbe: Natur
  • Druckknopf-Betätiger: Bündig
  • Produktpalette: Multicomp Pro Vandal Resistant Switches
  • Schaltermontage: Panelmontage
  • Durchmesser des Frontplattenausschnitts: 19 mm
  • Kontaktspannung V DC: 36 V
  • Kontaktkonfiguration: SPST
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Automatisierung, Industrielle, Prozesssteuerung, Schalt, Schalter, Standard-Schalter, Steueranlagen, Taster, Vandalensichere, MULTICOMP PRO, AV01-B22-M1-F-IP65, 1843022, 184-3022
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 9,22*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 18,15*
    € 21,60
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 17,89*
    € 21,29
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 15,27*
    € 18,17
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,70*
    € 17,49
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,77*
    € 16,39
    pro Stück
    ab 15 Stück
    € 12,92*
    € 15,37
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,60*
    € 14,99
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 11,45*
    € 13,63
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,22*
    € 10,97
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    AV01-B22-M1-IP65
    ab € 9,22*
    Ähnlich
    Multicomp
    AV01-B22-M1-R-IP65
    ab € 9,27*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.