Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS TBU-CA065-500-WH HIGH-SPEED-SCHUTZ-IC, 300V AC, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1833395
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     TBU-CA065-500-WH
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Produktpalette: TBU-CA
  • Schutzbaustein: High-Speed-Überspannungsschutz-IC
  • Montageart: Leiterplatte - Oberflächenmontage
  • SPD-Typ: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Netzsteckertyp: -
  • Spitzenstoßstrom: -
  • Anzahl der Pole: 1-polig
  • Anhaltende Betriebsspannung, max.: 300 VAC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Netzkabel, Netzschutz, Stromversorgung, Überspannungsschutz, BOURNS, TBU-CA065-500-WH, 1833395, 183-3395
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,759*
      
    Preis gilt ab 37.500 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 2,04*
    € 2,4276
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,94*
    € 2,3086
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,47*
    € 1,7493
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,40*
    € 1,666
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,138*
    € 1,35422
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,089*
    € 1,29591
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 1,038*
    € 1,23522
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,999*
    € 1,18881
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,948*
    € 1,12812
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,899*
    € 1,06981
    pro Stück
    ab 37500 Stück
    € 0,759*
    € 0,90321
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.