Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS TBU-CA025-200-WH HIGH-SPEED-SCHUTZ-IC, 100V AC, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1833375
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     TBU-CA025-200-WH
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Produktpalette: TBU-CA
  • Schutzbaustein: High-Speed-Überspannungsschutz-IC
  • Montageart: Leiterplatte - Oberflächenmontage
  • SPD-Typ: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Netzsteckertyp: -
  • Spitzenstoßstrom: -
  • Anzahl der Pole: 1-polig
  • Anhaltende Betriebsspannung, max.: 100 VAC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: smd diode, Netzkabel, Netzschutz, Stromversorgung, Überspannungsschutz, BOURNS, TBU-CA025-200-WH, 1833375, 183-3375
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,744*
      
    Preis gilt ab 37.500 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 2,06*
    € 2,4514
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,95*
    € 2,3205
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,46*
    € 1,7374
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,40*
    € 1,666
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,129*
    € 1,34351
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,945*
    € 1,12455
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,932*
    € 1,10908
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,91*
    € 1,0829
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,897*
    € 1,06743
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,884*
    € 1,05196
    pro Stück
    ab 37500 Stück
    € 0,744*
    € 0,88536
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.