Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PICO TECHNOLOGY PP682 DATENLOGGER, TEMPERATUR, RTD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1830984
Hersteller:
     Pico Technology
Herst.-Nr.:
     PP682
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Datenlogger
PT100
PT1000
Temperaturlogger
Datenschnittstelle: Ethernet, USB
  • Datenlogger: USB, Temperatur, Widerstand &, Spannung
  • Produktpalette: -
  • Anzahl der Kanäle / Eingänge: 4 Kanäle
  • Anzeige: -
  • Samples, max.: -
  • Sensor / Messart: Temperatur
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: pt100, Datenaufzeichnung, Datenerfassung, Messtechnik, PICO TECHNOLOGY, PP682, 1830984, 183-0984
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    27
    Frei Haus
    ab € 524,59*
    € 606,66*
    61 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 541,93*
    € 625,08*
    Frei Haus
    ab € 639,04*
    € 733,78*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 606,66*
    € 721,93
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 589,70*
    € 701,74
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 555,00*
    € 660,45
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 543,92*
    € 647,26
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 524,59*
    € 624,26
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    17028.207.SPU
    ab € 7,95*
    Zubehör
    Pico Technology
    MI106 USB CABLE, 1.8M
    ab € 7,22*
    Zubehör
    Pico Technology
    PP660
    ab € 8,74*
    Zubehör
    Pico Technology
    SE019
    ab € 39,04*
    Zubehör
    Pico Technology
    SE041
    ab € 91,63*
    Zubehör
    Pico Technology
    SE011
    ab € 31,85*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.