Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP AC164139 BORD,PROTOTYPE,GFX ANZEIGE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1829829
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     AC164139
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Leiterplattenstärke: -
  • Außenhöhe: -
  • Außenbreite: -
  • Leiterplattenmaterial: -
  • Leiterplatte: Grafikanzeigeplatine
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Lochdurchmesser: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, Grafikdisplay, Graphische Displays, Eurocard, Leiterplatten, Platine, Prüfungsplatine, Erweiterungsplatine, Tochterboard, Tochterplatine, eval board microchip, graphische displays, Prototypenboards, Prototyping-Tools, Steckplatinen, Werkstattbedarf, Werkzeuge, MICROCHIP, AC164139, 1829829, 182-9829
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    9
    € 14,99*
    ab € 36,39*
    € 50,25*
    € 5,90*
    ab € 40,91*
    € 54,48*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 50,25*
    € 59,80
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 47,79*
    € 56,87
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 45,86*
    € 54,57
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 45,03*
    € 53,59
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 40,68*
    € 48,41
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 36,39*
    € 43,30
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Microchip Technology
    AC164127-5
    ab € 193,13*
    Zubehör
    Microchip Technology
    DM240312
    ab € 128,76*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.