Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA PTVS9V0S1UR,115 TVS-DIODE, UNIDIR., 9V, 400W, SOD123W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1829273
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     PTVS9V0S1UR,115
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Spitzenimpulsverlustleistung: 400 W
  • Produktpalette: PTVS9
  • Sperrspannung: 9 V
  • Klemmspannung, max.: 15.4 V
  • TVS-Polarität: Unidirektional
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Durchbruchspannung, min.: 10 V
  • Durchbruchspannung, max.: 11.1 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Bauform - Diode: SOD-123
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: smd-diode sod323, smd diode, Schaltungsschutz, TVS, TVS-Dioden, Überspannungsschutzbausteine, NEXPERIA, PTVS9V0S1UR,115, 1829273, 182-9273
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    30
    € 8,95*
    ab € 0,0812*
    € 0,1375*
    3
    € 5,90*
    ab € 0,0982*
    € 0,427*
    Lager 139
    458
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0747*
    € 0,5331*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,5331*
    € 0,63439
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,3834*
    € 0,45625
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2386*
    € 0,28393
    pro Stück
    ab 150 Stück
    € 0,212*
    € 0,25228
    pro Stück
    ab 300 Stück
    € 0,2051*
    € 0,24407
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1881*
    € 0,22384
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1132*
    € 0,13471
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,1038*
    € 0,12352
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,1018*
    € 0,12114
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0937*
    € 0,1115
    pro Stück
    ab 7500000 Stück
    € 0,0747*
    € 0,08889
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,6655* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.