Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA PTVS8V0S1UR,115 TVS-DIODE, UNIDIR., 8V, 400W, SOD123W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1829271
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     PTVS8V0S1UR,115
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Spitzenimpulsverlustleistung: 400 W
  • Produktpalette: PTVS8
  • Sperrspannung: 8 V
  • Klemmspannung, max.: 13.6 V
  • TVS-Polarität: Unidirektional
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Durchbruchspannung, min.: 8.89 V
  • Durchbruchspannung, max.: 9.83 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Bauform - Diode: SOD-123
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, TVS, TVS-Dioden, Überspannungsschutzbausteine, NEXPERIA, PTVS8V0S1UR,115, 1829271, 182-9271
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3
    € 5,90*
    ab € 0,0893*
    € 0,3911*
    Lager 139
    nicht lagernd
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0796*
    € 0,6307*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,6307*
    € 0,75053
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,4776*
    € 0,56834
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2553*
    € 0,30381
    pro Stück
    ab 150 Stück
    € 0,2269*
    € 0,27001
    pro Stück
    ab 300 Stück
    € 0,2212*
    € 0,26323
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,2055*
    € 0,24455
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1234*
    € 0,14685
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,1125*
    € 0,13388
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,1093*
    € 0,13007
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0988*
    € 0,11757
    pro Stück
    ab 7500000 Stück
    € 0,0796*
    € 0,09472
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,1535* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.