Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MURATA NFM21CC222R1H3D ENTSTÖRFILTER, 0805, 2.2NF, 50V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1828796
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     NFM21CC222R1H3D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungskondensator
EMI-Filter
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Dielektrikum: -
  • Produktpalette: NFM Series
  • Nennstrom: 1 A
  • Kondensatormontage: Oberflächenmontage
  • DC-Widerstand, max.: 0.3 ohm
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Bauform - Kondensator: 0805 [Metrisch 2012]
  • Nennspannung: 50 V
  • Kapazität: 2200 pF
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Isolationswiderstand: 1 Gohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Keramikkondensator, Kerko, Mehrschichtkeramik, Netzentstörfilter, SMD Ferrit, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, smd ferrit murata, netzentstörfilter, Bauelemente, Durchführungskondensatoren, Filter, Passive, MURATA, NFM21CC222R1H3D, 1828796, 182-8796
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 6,90*
    ab € 0,0847*
    € 0,3489*
    10
    € 8,95*
    ab € 0,21*
    € 0,39*
    Lager 139
    17400
    10
    € 14,99*
    ab € 0,0815*
    € 0,4026*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,4026*
    € 0,47909
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,3099*
    € 0,36878
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,176*
    € 0,20944
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1526*
    € 0,18159
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1391*
    € 0,16553
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,1256*
    € 0,14946
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,1114*
    € 0,13257
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,1093*
    € 0,13007
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,1058*
    € 0,1259
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0815*
    € 0,09699
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,026* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.