| |
|
| Artikel-Nr.: 139-1827645 Herst.-Nr.: 1.5KE440CA EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Spitzenimpulsverlustleistung: 1.5 kW Produktpalette: Transil 1.5KE Sperrspannung: 376 VKlemmspannung, max.: 602 VTVS-Polarität: Bidirektional Anzahl der Pins: 2 Pin(s)Durchbruchspannung, min.: 418 VDurchbruchspannung, max.: 462 VBetriebstemperatur, max.: 175 °CDiodenmontage: Durchsteckmontage Qualifikation: - SVHC: To Be Advised Bauform - Diode: DO-201 RoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode, Schaltungsschutz, TVS, TVS-Dioden, Überspannungsschutzbausteine, LITTELFUSE, 1.5KE440CA, 1827645, 182-7645 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1200 | | Frei Haus | ab € 0,31* | € 0,35* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,38* | € 0,64* | | | | | 2 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 0,51* | € 0,95* | | | | | | | | 5 | | € 4,00* | ab € 0,26* | € 1,02* | | | | Lager 139 | | | | 1 | | € 14,99* | ab € 0,318* | € 1,206* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|