Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIODES INC. AP8801SG-13 LED TREIBER,BUCK,0.5A,8SOP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1825358
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     AP8801SG-13
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC-DC Wandler ICs
DC/DC Kontroller
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
Topologie: Buck
  • Ausgangsspannung, max.: 48 V
  • Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Eingangsspannung, min.: 8 V
  • Eingangsspannung, max.: 48 V
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Schaltfrequenz: 700 kHz
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOP
  • Bauform - Treiber: SOP
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Bausteintopologie: Buck
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Schaltfrequenz, typ.: 700 kHz
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Ausgangsstrom, max.: 500 mA
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: dc/dc kontroller, DC, DC-LED-Treiber-ICs, Komponenten, LED-Beleuchtung, LED-Treiber-ICs, DIODES INC., AP8801SG-13, 1825358, 182-5358
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,677*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,26*
    € 2,6894
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,61*
    € 1,9159
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,29*
    € 1,5351
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,047*
    € 1,24593
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,017*
    € 1,21023
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,942*
    € 1,12098
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,878*
    € 1,04482
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,852*
    € 1,01388
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,837*
    € 0,99603
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,677*
    € 0,80563
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Aries
    08-350000-11-RC
    ab € 6,39*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.