Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIAD MAGNETICS TY-304P AUDIOÜBERTRAGER, DATEN-/SPRACHKOPPLUNG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1824907
Hersteller:
     Triad Magnetics
Herst.-Nr.:
     TY-304P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Audio Übertrager
NF Übertrager
Tonübertrager
Netztrafo
Frequenz, max.: 3.5 kHz
  • Transformatoranschlüsse: Leiterplattenstift
  • Transformatormontage: Durchsteckmontage
  • Sekundärer DC-Widerstand: 60 ohm
  • Produktpalette: TY Series
  • Anwendungen Transformator: Daten-/Sprachkopplung
  • Frequenz, min.: 300 Hz
  • Primärer DC-Widerstand: 42 ohm
  • Isolationsspannung: 1.5 kV
  • Impedanz, sekundärseitig: 600 ohm
  • Leistung, Sekundärwicklung: -
  • Impedanz, primärseitig: 600 ohm
  • Windungsverhältnis: 1:1
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Netztransformator, Trafo, Transformator, audio übertrager 1:1, audio übertrager, Audio-Übertrager, Transformatoren, Übertrager, Wandler, TRIAD MAGNETICS, TY-304P, 1824907, 182-4907
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 5,50*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,33*
    € 13,48
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 11,20*
    € 13,33
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,77*
    € 11,63
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,97*
    € 9,48
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,37*
    € 8,77
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,97*
    € 8,29
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,50*
    € 6,55
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.