Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIAD MAGNETICS TY-303P ÜBERTRAGER, 4000R/600R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1824906
Hersteller:
     Triad Magnetics
Herst.-Nr.:
     TY-303P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Frequenz, max.: 3.5 kHz
  • Transformatoranschlüsse: Leiterplattenstift
  • Transformatormontage: Durchsteckmontage
  • Sekundärer DC-Widerstand: 52 ohm
  • Produktpalette: TY Series
  • Anwendungen Transformator: Daten-/Sprachkopplung
  • Frequenz, min.: 300 Hz
  • Primärer DC-Widerstand: 260 ohm
  • Isolationsspannung: 1.5 kV
  • Impedanz, sekundärseitig: 4 kohm
  • Leistung, Sekundärwicklung: -
  • Impedanz, primärseitig: 600 ohm
  • Windungsverhältnis: 1:1
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Impulstransformator, Koppeltransformator, Übertrager, netztrafo, Audio-Übertrager, Transformatoren, Wandler, TRIAD MAGNETICS, TY-303P, 1824906, 182-4906
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 4,89*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,10*
    € 12,02
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,64*
    € 10,28
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,20*
    € 8,57
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,59*
    € 7,84
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,71*
    € 6,79
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,89*
    € 5,82
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.