Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IMO PRECISION CONTROLS CS20A-A2 SCHALTER,CAM,2P,2POS,ON/OFF OHNE KNEBEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1824301
Hersteller:
     IMO Precision Controls
Herst.-Nr.:
     CS20A-A2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehschalter
drehschalter 2 pol 2 stellungen
drehschalter 2 polig
drehschalter
Schaltwinkel: -
  • Produktpalette: Rotary Cam
  • Beleuchtung: Nicht beleuchtet
  • Anzahl der Schalterpositionen: 2 Positionen
  • DC-Kontaktstrom, max.: -
  • AC-Kontaktspannung, max.: 690 V
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • AC-Kontaktstrom, max.: 20 A
  • DC-Kontaktspannung, max.: -
  • Anzahl der Pole: 2-polig
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, IMO PRECISION CONTROLS, CS20A-A2, 1824301, 182-4301
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 10,71*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 24,36*
    € 28,99
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 23,69*
    € 28,19
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 17,57*
    € 20,91
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 15,82*
    € 18,83
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,42*
    € 17,16
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 13,15*
    € 15,65
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,71*
    € 12,74
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    IMO Precision Controls
    SP2
    ab € 12,06*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.