Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP TWR-LCD MODUL, TOWER SYSTEM, GRAPHIK LCD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1823925
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     TWR-LCD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: Tower-System
  • Prozessorfamilie: Flexis - MCF51AC, MCF521x, MCF5301x
  • Prozessorhersteller: NXP
  • Prozessorarchitektur: ColdFire
  • Lieferumfang des Kits: USB-Kabel, interaktive DVD mit Demoprojekten
  • Prozessorserie: ColdFire v1
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Prozessorkern: MCF51
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, LCD Display, LCD-Anzeige, LCD-Modul, entwicklungsboard nxp semiconductors, lcd display, Andere, Bastler, Bildungszwecke, Embedded-Computer, Embedded-Tochterplatinen, Leiterplatten, Module, NXP, TWR-LCD, 1823925, 182-3925
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 176,94*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 222,66*
    € 264,97
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 221,30*
    € 263,35
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 203,30*
    € 241,93
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 193,32*
    € 230,05
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 176,94*
    € 210,56
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    NXP
    TWR-MEM
    ab € 102,41*
    Zubehör
    NXP
    TWR-PROTO
    ab € 19,02*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.