Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAMMOND 1550WB DRUCKGUSSBOX 31X64X115MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1823064
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1550WB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Universalgehäuse
hammond aluminiumgehäuse
Produktpalette: 1550
  • Außenhöhe - imperial: 4.53 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 64 mm
  • Außentiefe - metrisch: 30 mm
  • Gehäusefarbe: Natur
  • Konfigurierbar: Nein
  • Gehäusetyp: S
  • IP-Schutzart: IP66
  • Außenbreite - Zoll: 2.52 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 1.18 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 115 mm
  • NEMA-Bewertung: NEMA 4X
  • Gehäusematerial: Aluminiumdruckguss
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, Gehäuse, Metallgehäuse, Racks, Schränke, HAMMOND, 1550WB, 1823064, 182-3064
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 5,35*
    € 7,87*
    € 6,90*
    ab € 5,74*
    € 10,56*
    € 4,00*
    ab € 8,81*
    € 11,76*
    Lager 139
    13
    € 14,99*
    ab € 6,57*
    € 12,36*
    € 8,95*
    ab € 7,07*
    € 12,71*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,36*
    € 14,71
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,74*
    € 12,78
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,62*
    € 11,45
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,07*
    € 10,79
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,71*
    € 9,17
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 6,57*
    € 7,82
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Hammond
    1550BEGASKET
    ab € 2,04*
    Zubehör
    Hammond
    1550BSGASKET
    ab € 6,51*
    Zubehör
    Hammond
    1550WMS100
    ab € 19,56*
    Zubehör
    Hammond
    1550WMS50T
    ab € 32,54*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.