Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAMMOND 1550GBK DRUCKGUSSBOX 55X146X222MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1823054
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1550GBK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse schwarz
Produktpalette: 1550
  • Außenhöhe - imperial: 8.74 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 146 mm
  • Außentiefe - metrisch: 55 mm
  • Gehäusefarbe: Schwarz
  • Konfigurierbar: Nein
  • Gehäusetyp: S
  • IP-Schutzart: IP54
  • Außenbreite - Zoll: 5.75 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 2.17 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 222 mm
  • NEMA-Bewertung: -
  • Gehäusematerial: Aluminiumdruckguss
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, universalgehäuse hammond, Gehäuse, Metallgehäuse, Racks, Schränke, HAMMOND, 1550GBK, 1823054, 182-3054
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 22,36*
    € 35,72*
    € 5,90*
    ab € 18,97*
    € 35,74*
    Lager 139
    2
    € 14,99*
    ab € 22,77*
    € 39,36*
    € 8,95*
    ab € 30,18*
    € 43,93*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 39,36*
    € 46,84
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 38,20*
    € 45,46
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 35,90*
    € 42,72
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 31,91*
    € 37,97
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 27,03*
    € 32,17
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 22,77*
    € 27,10
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Hammond
    1550MS100BK
    ab € 18,15*
    Zubehör
    Hammond
    1550MS50TBK
    ab € 37,55*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.