Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niet, Kunststoff, zweiteilig, Nylon, 7.1mm Montageloch-Ø, 10.3mm Ø


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1818452
Hersteller:
     Essentra Components
Herst.-Nr.:
     BR2-768-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
aus
Befestigungsmittel
Halbzeuge
Kunststoff
Klemmbereich, min.: -
  • Klemmbereich, max.: -
  • Produktpalette: -
  • Außendurchmesser: 10.3 mm
  • Befestigungsmaterial: Nylon 6.6 (Polyamid 6.6)
  • Gesamtlänge: 21.1 mm
  • Montagelochdurchmesser: 7.1 mm
  • Außentiefe: -
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 4,86*
      
    Preis gilt ab 7.500 Pakete
    1 Paket enthält 40 Stück (ab € 0,1215* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 7,23*
    € 8,60
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 6,98*
    € 8,31
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 6,82*
    € 8,12
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 6,30*
    € 7,50
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 6,12*
    € 7,28
    pro Paket
    ab 7500 Pakete
    € 4,86*
    € 5,78
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Raaco
    136181
    ab € 9,45*
    Zubehör
    Raaco
    136167
    ab € 5,19*
    Zubehör
    Raaco
    147248
    ab € 47,52*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.