Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CREE LED XPERED-L1-R250-00401 XP COLOR.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1727691
Hersteller:
     CREE LED
Herst.-Nr.:
     XPERED-L1-R250-00401
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led rot
smd-led
Durchlassstrom bei Prüfung: 350 mA
  • Durchlassspannung bei Prüfung: 2.1 V
  • Produktpalette: XLamp XP-E
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Lichtstrom bei Test: 51.7 lm
  • Lichtstärke bei Test: -
  • Durchlassstrom If, max.: 700 mA
  • LED-Farbe: Rot
  • Wellenlänge, typ.: 630 nm
  • Abstrahlwinkel: 130 °
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Verlustleistung Pd: 3.5 W
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einfarbige, High-Brightness-LEDs, Komponenten, LED-Beleuchtung, CREE LED, XPERED-L1-R250-00401, 1727691, 172-7691
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,54*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,66*
    € 4,3554
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,89*
    € 3,4391
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,81*
    € 3,3439
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,77*
    € 3,2963
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,51*
    € 2,9869
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,06*
    € 2,4514
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,93*
    € 2,2967
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,54*
    € 1,8326
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Idealtek
    ST-LED
    ab € 139,77*
    Zubehör
    Ledil
    CA11268_HEIDI-W
    ab € 1,29*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.