Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDIL FP11075_LISA2-M-CLIP16-XP CREE XPE/G,9MM CLIP-ON OPTIK,MITTEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1817484
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     FP11075_LISA2-M-CLIP16-XP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
led linsen
Strahlentyp: Mittel
  • Produktpalette: -
  • Linsentyp: Aufstecklinse
  • Linsendurchmesser: 9.9 mm
  • Linsenfarbe: -
  • Linsenmaterial: PMMA (Polymethylmethacrylat)
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Linsenform: Rund
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Komponenten, LED-Beleuchtung, LED-Lichtlinsen, LEDIL, FP11075_LISA2-M-CLIP16-XP, 1817484, 181-7484
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,63*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,69*
    € 6,77
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,30*
    € 3,93
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,14*
    € 3,74
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,99*
    € 3,56
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,67*
    € 3,18
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,06*
    € 2,45
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,02*
    € 2,40
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,63*
    € 1,94
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    CREE LED
    XPEAMB-L1-R250-00401
    ab € 1,41*
    Zubehör
    CREE LED
    XPEGRN-L1-R250-00C01
    ab € 1,71*
    Zubehör
    CREE LED
    XPERED-L1-R250-00401
    ab € 1,54*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.