Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDIL FA11085_LISA2-RS-CLIP16-XP CREE XPE/G,9MM CLIP-ON OPTIK,SPOT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1817483
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     FA11085_LISA2-RS-CLIP16-XP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
led linsen
Strahlentyp: Punktlicht
  • Produktpalette: -
  • Linsentyp: Aufstecklinse
  • Linsendurchmesser: 9.9 mm
  • Linsenfarbe: -
  • Linsenmaterial: PMMA (Polymethylmethacrylat)
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Linsenform: Rund
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Komponenten, LED-Beleuchtung, LED-Lichtlinsen, LEDIL, FA11085_LISA2-RS-CLIP16-XP, 1817483, 181-7483
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,74*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,77*
    € 6,87
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,33*
    € 3,96
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,17*
    € 3,77
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,10*
    € 3,69
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,80*
    € 3,33
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,22*
    € 2,64
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,17*
    € 2,58
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,74*
    € 2,07
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    CREE LED
    XPEAMB-L1-R250-00401
    ab € 1,41*
    Zubehör
    CREE LED
    XPEGRN-L1-R250-00C01
    ab € 1,71*
    Zubehör
    CREE LED
    XPERED-L1-R250-00401
    ab € 1,54*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.