Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TVS-Diode, TVS, TRANSZORB eSMP, Unidirektional, 15 V, 24.4 V, SMD, 2 Pin(s)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1812527
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SMP15A-M3/84A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
PIN-Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Spitzenimpulsverlustleistung: 400 W
  • Produktpalette: TRANSZORB eSMP
  • Sperrspannung: 15 V
  • Klemmspannung, max.: 24.4 V
  • TVS-Polarität: Unidirektional
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Durchbruchspannung, min.: 16.7 V
  • Durchbruchspannung, max.: 18.5 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Qualifikation: -
  • SVHC: Lead (19-Jan-2021)
  • Bauform - Diode: SMD
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Suppressordiode, vishay diode, smd diode, Schaltungsschutz, TVS, TVS-Dioden, Überspannungsschutzbausteine, VISHAY, SMP15A-M3/84A, 1812527, 181-2527
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0742*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,6651*
    € 0,79147
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,4893*
    € 0,58227
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2091*
    € 0,24883
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1908*
    € 0,22705
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1531*
    € 0,18219
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1259*
    € 0,14982
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1182*
    € 0,14066
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0907*
    € 0,10793
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0742*
    € 0,0883
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.