Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DESCO EUROPE / VERMASON 230225 ERDUNGSKABEL, GEWENDELT, 2M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-179804
Hersteller:
     DESCO EUROPE / VERMASON
Herst.-Nr.:
     230225
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erdungskabel
Erdungslitze
erdungskabel druckknopf
erdungskabel
Sicherheitswiderstand: 1 Mohm
  • Produktpalette: -
  • Erdungsanschlüsse: Druckknopf (Buchse)
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Anschlusslänge: 2 m
  • Erdungskabelfarbe: Schwarz
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: erdungskabel 2m, Arbeitsschutz, den, ESD-Erdungskabel, ESD-Schutz, Produkte, Reinraumprodukte, DESCO EUROPE / VERMASON, 230225, 179804, 179-804
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 10,42*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 18,93*
    € 22,53
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 18,62*
    € 22,16
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 17,61*
    € 20,96
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,08*
    € 16,76
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,86*
    € 15,30
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,42*
    € 12,40
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Desco Europe
    229740
    ab € 7,51*
    Zubehör
    Desco Europe
    229620
    ab € 25,32*
    Zubehör
    C.K Tools
    Z1123
    ab € 2,77*
    Zubehör
    DESCO EUROPE / VERMASON
    229982
    ab € 7,92*
    Zubehör
    DESCO EUROPE / VERMASON
    230395
    ab € 9,54*
    Zubehör
    DESCO EUROPE / VERMASON
    231200
    ab € 19,38*
    Zubehör
    DESCO EUROPE / VERMASON
    231296
    ab € 21,68*
    Zubehör
    DESCO EUROPE / VERMASON
    238110
    ab € 14,49*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.