Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOURIAU-SUNBANK / EATON SMS18R1 BUCHSE,PANEL,18KONT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1795792
Hersteller:
     Souriau by Eaton
Herst.-Nr.:
     SMS18R1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Crimpgehäuse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Steckverbindermontage: Panelmontage
  • Kontaktüberzug: -
  • Rastermaß: -
  • Produktpalette: Souriau Qikmate SMS
  • Kontaktmaterial: -
  • Steckverbindergehäusegröße: -
  • Anzahl der Reihen: -
  • Kontaktanschluss: Crimpanschluss
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Kontaktausführung: -
  • Anzahl der Kontakte: 18 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: buchsengehäuse 18 polig, buchsengehäuse, Bauteile, Leistungssteckverbinder, Rechteckige, Steckverbinder, SOURIAU-SUNBANK / EATON, SMS18R1, 1795792, 179-5792
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2 Tage
    115
    1
    € 5,95*
    ab € 2,17*
    € 3,89*
    5
    € 8,95*
    ab € 2,87*
    € 4,57*
    Lager 139
    46
    1
    € 14,99*
    ab € 2,84*
    € 4,81*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,81*
    € 5,72
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 4,61*
    € 5,49
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,31*
    € 5,13
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,16*
    € 4,95
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,94*
    € 4,69
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,90*
    € 4,64
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 3,85*
    € 4,58
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,64*
    € 4,33
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 3,58*
    € 4,26
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,84*
    € 3,38
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Souriau by Eaton
    SMS18P1
    ab € 2,95*
    Zubehör
    Souriau by Eaton
    RC28M1K
    ab € 1,03*
    Zubehör
    Souriau by Eaton
    RM28M1K
    ab € 0,69*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.