Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Souriau SMS Steckverbindergehäuse Buchse, 18-polig / 6-reihig Gerade, Tafelmontage für Leiterplattensteckverbinder für


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9083385
Hersteller:
     Souriau by Eaton
Herst.-Nr.:
     SMS18R1
EAN/GTIN:
     5059041816571
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Crimpgehäuse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Anzahl der Kontakte = 18
Anzahl der Reihen = 6
Gender = Buchse
Montagetyp = Tafelmontage
Serie = SMS
Zur Verwendung mit = Leiterplattensteckverbinder für schnelles Stecken
Gehäuseausrichtung = Gerade
Länge = 16.2mm
Breite = 25mm
Gehäusematerial = Polyamid

Schnellverbinder-Einbaubuchsengehäuse Souriau Serie SMS. Schnellverbinder-Einbaubuchsengehäuse der Serie SMS mit einer kompakten Bauweise, die in Frontplattenausschnitten einrasten und so eine schnelle Montage und Installation ohne jegliche zusätzliche Befestigungsteile ermöglichen. Die Schnellverbinder-Einbaubuchsengehäuse der Serie SMS besitzen zudem formschlüssige Gehäusehaltelaschen und formschlüssige Ausrichtungsführungen, um ein falsches Stecken zu vermeiden. Die Schnellverbinder-Einbausteckverbinder der Serie SMS werden mit TRIM TRIO-Einrast-Stift- und Buchsenkontakten der Größe 16 mit 1,6 mm Durchmesser ausgestattet, die separat bestellt werden müssen (siehe typische Best.-Nr. ; 687-6364 687-6364 ) Passende Steckverbinder siehe Schnellverbinder-Kabelsteckergehäuse Serie SMS
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
18
Anzahl der Reihen:
6
Gender:
Buchse
Montagetyp:
Tafelmontage
Serie:
SMS
Zur Verwendung mit:
Leiterplattensteckverbinder für schnelles Stecken
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Länge:
16.2mm
Breite:
25mm
Gehäusematerial:
Polyamid
Weitere Suchbegriffe: buchsengehäuse 18 polig, buchsengehäuse, 9083385, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Steckergehäuse und Stecker, Souriau, SMS18R1, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Wire Housings & Plugs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,87*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 750 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Souriau by Eaton
RC28M1K
ab € 1,03*
Zubehör
Souriau by Eaton
RM28M1K
ab € 0,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.