Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RECOM POWER R-78B12-1.0 DC/DC-WANDLER, 12V, 1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1793153
Hersteller:
     RECOM POWER
Herst.-Nr.:
     R-78B12-1.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Nennausgangsspannung: 12 V
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE
  • Produktpalette: R-78B Series
  • DC/DC-Wandlermontage: Durchsteckmontage
  • DC-Eingangsspannung, max.: 32 V
  • Ausgangsstrom, max.: 1 A
  • DC-Eingangsspannung, min.: 16 V
  • Ausgangsleistung, max.: 12 W
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: DC, DC-Wandler, Ersatz, Linearregler, Netzschutz, Netzteile, Stromversorgung, RECOM POWER, R-78B12-1.0, 1793153, 179-3153
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 8,78*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,39*
    € 18,31
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 15,09*
    € 17,96
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,03*
    € 15,51
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 12,09*
    € 14,39
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,37*
    € 13,53
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 10,99*
    € 13,08
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,78*
    € 10,45
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.