Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: ACS758LCB-050B-PFF-T STROMSENSOR,50A,40MV/A BIDIRECTIONAL PFF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1791392
Hersteller:
     Allegro Microsystems
Herst.-Nr.:
     ACS758LCB-050B-PFF-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hall Effekt Sensor
Hall Sensoren
Hall-Effekt-IC
Hall-Sensor
Bauform - Sensor: PFF
  • Bandbreite: 120 kHz
  • Produktpalette: ACS758 Family
  • Ruhestrom: 10 mA
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: -
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Anzahl der Pins: 5 Pin(s)
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Versorgungsspannung, min.: 3 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Stromsensor, Current Sensor, Stromsensor IC, allegro hall sensor, hall effekt sensor, Halbleiter, ICs, Sensor-ICs, Stromsensoren, ALLEGRO MICROSYSTEMS, ACS758LCB-050B-PFF-T, 1791392, 179-1392
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    34
    Frei Haus
    ab € 8,11*
    € 10,28*
    Lager 139
    3821
    1
    € 14,99*
    ab € 5,73*
    € 14,11*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,11*
    € 16,79
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 13,96*
    € 16,61
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,49*
    € 16,05
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,79*
    € 10,46
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,52*
    € 10,14
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 8,12*
    € 9,66
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,74*
    € 9,21
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,36*
    € 8,76
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 7,21*
    € 8,58
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,73*
    € 6,82
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Allegro Microsystems
    ACS770LCB-050B-PFF-T
    ab € 5,39*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.