Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRENNENSTUHL 1159450616 STECKDOSENLEISTE FUSSCHALT ECO-LINE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1789580
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1159450616
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
Produktpalette: Eco-Line Comfort
  • Nennstrom: 16 A
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Netzsteckertyp: EU
  • Kabellänge: 2 m
  • Anzahl der Steckdosen: 6 Steckdose(n)
  • Versorgungsspannung, V AC: 230 V
  • Buchse / Steckdose: Schuko
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, steckdosenleiste 6fach schwarz 2m, steckdosenleiste mit euroanschluss, steckdosenleiste mit euroanschluss 6fach, Elektrotechnik, Steckdosenleisten, BRENNENSTUHL, 1159450616, 1789580, 178-9580
    Angebote (20)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    11 Tage
    unbekannt
    2
    € 8,50*
    ab € 12,825*
    € 16,855*
    12 Tage
    nicht lagernd
    2
    € 5,99*
    ab € 14,11*
    € 18,58*
    16 Tage
    nicht lagernd
    2
    € 5,87*
    ab € 14,33*
    € 18,83*
    2 Tage
    4
    1
    € 5,99*
    ab € 14,32*
    € 18,94*
    Lager 139
    163
    1
    € 14,99*
    ab € 21,65*
    € 47,60*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 47,60*
    € 56,64
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 46,39*
    € 55,20
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 34,26*
    € 40,77
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 30,65*
    € 36,47
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 29,71*
    € 35,35
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 26,96*
    € 32,08
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 24,21*
    € 28,81
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 23,72*
    € 28,23
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 21,65*
    € 25,76
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Brennenstuhl
    1159560516
    ab € 11,644*
    Ähnlich
    Brennenstuhl
    1153300467
    ab € 31,3834*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.