Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HONEYWELL 14CE1-1 BEGRENZUNGSSCHALTER, STIFTSTÖSSEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-178490
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     14CE1-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
AC-Kontaktstrom, max.: 5 A
  • AC-Kontaktspannung, max.: 240 V
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • DC-Kontaktspannung, max.: 28 V
  • Kontaktkonfiguration: SPDT
  • Produktpalette: 14CE
  • Betätigungskraft, max.: 11.8 N
  • Betätiger für Endschalter / Grenztaster: Stiftstößel
  • DC-Kontaktstrom, max.: 3 A
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, honeywell stößel endschalter, endlagenschalter, endlagenschalter stoessel, Automatisierung, Industrielle, Prozesssteuerung, Schalt, Steueranlagen, HONEYWELL, 14CE1-1, 178490, 178-490
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    Frei Haus
    ab € 120,78*
    € 134,63*
    1
    € 5,90*
    ab € 111,95*
    € 152,18*
    Lager 139
    59
    1
    Frei Haus
    ab € 128,10*
    € 161,36*
    1
    Frei Haus
    ab € 132,06*
    € 170,27*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 161,36*
    € 192,02
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 159,83*
    € 190,20
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 150,16*
    € 178,69
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 144,48*
    € 171,93
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 128,10*
    € 152,44
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.